品番 : EA440BT-40
品名 : 48mm 吊りバンド(VP管用/10個)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10158-0250 |
|---|---|---|---|
| 径称 | 40A | 適合管外径 | 48.0mm |
| サイズ | H:76mm | 締付ボルト(径×長さ) | M6×25 |
| 吊ボルト径 | W3/8” | 材質 | スチール(電気亜鉛メッキ) |
| 入数 | 10個 | ||
| VP管用 | |||
| 提灯式吊バンド | |||
| 吊タン付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/06 10:52現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1124ページ | ||||
