詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440BT-50

品名 : 60mm 吊りバンド(VP管用/10個)

仕様

メーカー アカギ 型番 A10158-0264
径称 50A 適合管外径 60.0mm
サイズ H:82mm 締付ボルト(径×長さ) M6×25
吊ボルト径 W3/8” 材質 スチール(電気亜鉛メッキ)
入数 10個
VP管用
提灯式吊バンド
吊タン付き
追加説明
カタログ価格

1,520 (税抜)/ 1,672 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/25 00:24現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1124ページ
バリエーション一覧
EA440BT-15 22mm 吊りバンド(VP管用/10個)
EA440BT-20 26mm 吊りバンド(VP管用/10個)
EA440BT-25 32mm 吊りバンド(VP管用/10個)
EA440BT-30 38mm 吊りバンド(VP管用/10個)
EA440BT-40 48mm 吊りバンド(VP管用/10個)
EA440BT-50 60mm 吊りバンド(VP管用/10個)
EA440BT-65 76mm 吊りバンド(VP管用/10個)
EA440BT-75 89mm 吊りバンド(VP管用/10個)
EA440BT-100 114mm 吊りバンド(VP管用/10個)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい
  • パイプ外径一覧表

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top