詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440BU-25

品名 : 32mm 吊りバンド(VP管用/ステンレス製)

仕様

メーカー アカギ 型番 A10205-0054
径称 25A 適合管外径 32.0mm
サイズ H:68mm 締付ボルト(径×長さ) M6×25
吊ボルト径 W3/8” 材質 SUS304
VP管用
提灯式吊バンド
吊タン付き
追加説明
カタログ価格

575 円(税抜)/ 633 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/11/09 14:50現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1124ページ
バリエーション一覧
EA440BU-15 22mm 吊りバンド(VP管用/ステンレス製)
EA440BU-20 26mm 吊りバンド(VP管用/ステンレス製)
EA440BU-25 32mm 吊りバンド(VP管用/ステンレス製)
EA440BU-30 38mm 吊りバンド(VP管用/ステンレス製)
EA440BU-40 48mm 吊りバンド(VP管用/ステンレス製)
EA440BU-50 60mm 吊りバンド(VP管用/ステンレス製)
EA440BU-65 76mm 吊りバンド(VP管用/ステンレス製)
EA440BU-75 89mm 吊りバンド(VP管用/ステンレス製)
EA440BU-100 114mm 吊りバンド(VP管用/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい
  • パイプ外径一覧表

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top