品番 : EA440BU-30
品名 : 38mm 吊りバンド(VP管用/ステンレス製)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10205-0209 |
|---|---|---|---|
| 径称 | 30A | 適合管外径 | 38.0mm |
| サイズ | H:71mm | 締付ボルト(径×長さ) | M6×25 |
| 吊ボルト径 | W3/8” | 材質 | SUS304 |
| VP管用 | |||
| 提灯式吊バンド | |||
| 吊タン付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
590 円(税抜)/ 649 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/11/09 14:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1124ページ | ||||
