詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440BW-106

品名 : 48.6mm ステンレス薄肉管用吊バンド

仕様

メーカー アカギ 型番 A10154-0068
用途 電気絶縁用の提灯式吊バンド。
軟質塩ビコーティングタイプ
呼び径 1・1/2
サイズ 適合管外径:48.6㎜
D:26㎜
H:77mm
締付ボルト(径×長さ) M8×25
吊ボルト径 W3/8 材質 本体:SUS430
吊用タン:鉄
ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用
電気絶縁性に優れ、管の表面を指示金具の接触により発生する細かなキズから守ります。
軟質塩ビの物性上、常温80℃までの屋内配管にご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

600 (税抜)/ 660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/09/23 11:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1169ページ
バリエーション一覧
EA440BW-101 15.8mm ステンレス薄肉管用吊バンド
EA440BW-102 22.2mm ステンレス薄肉管用吊バンド
EA440BW-103 28.5mm ステンレス薄肉管用吊バンド
EA440BW-104 34.0mm ステンレス薄肉管用吊バンド
EA440BW-105 42.7mm ステンレス薄肉管用吊バンド
EA440BW-106 48.6mm ステンレス薄肉管用吊バンド
EA440BW-107 60.5mm ステンレス薄肉管用吊バンド
EA440BW-108 76.3mm ステンレス薄肉管用吊バンド
EA440BW-109 89.1mm ステンレス薄肉管用吊バンド
EA440BW-110 114.3mm ステンレス薄肉管用吊バンド
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top