品番 : EA440BW-107
品名 : 60.5mm ステンレス薄肉管用吊バンド
カタログ訂正
●(誤)常温80℃まで→(正)常温60℃まで(No.57 9048)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10154-0072 |
|---|---|---|---|
| 呼径 | 2 | 適合管外径 | 60.5mm |
| 締付ボルト(径×長さ) | M8×25mm | バンド厚 | 0.8mm |
| 吊ボルト径 | W3/8 | ボルト穴径 | 9mm |
| 電気絶縁性に優れ、管の表面を指示金具の接触により発生する細かなキズから守ります。 | |||
| ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用 | |||
| 電気絶縁性に優れ、管の表面を指示金具の接触により発生する細かなキズから守ります。 | |||
| ※軟質塩ビの物性上、常温60℃までの屋内配管にご使用ください。 | |||
| ※保温材使用配管の場合は、ウレタン製品をお使いください。 | |||
| ※塩ビ管等樹脂管には使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/29 01:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1125ページ | ||||
