品番 : EA440BW-32
品名 : 42.7mm 鋼管用吊りバンド(ステンレス製)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10199-0055 |
|---|---|---|---|
| 径称 | 32A | 呼び径 | 1・1/4 |
| 適合管外径 | 42.7mm | サイズ | H:78mm |
| 締付ボルト(径×長さ) | M6×20 | 吊ボルト径 | W3/8” |
| 材質 | SUS304 | ||
| ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式吊バンド | |||
| SGP管にご使用の場合は、電蝕防止処理対応(防蝕テープなど)を行って下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 07:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1125ページ | ||||
