詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440BW-40

品名 : 48.6mm 鋼管用吊りバンド(ステンレス製)

仕様

メーカー アカギ 型番 A10199-0060
径称 40A 呼び径 1・1/2
適合管外径 48.6mm サイズ H:81mm
締付ボルト(径×長さ) M6×20 吊ボルト径 W3/8”
材質 SUS304
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式吊バンド
SGP管にご使用の場合は、電蝕防止処理対応(防蝕テープなど)を行って下さい。
追加説明
カタログ価格

1,200 (税抜)/ 1,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/09 19:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1125ページ
バリエーション一覧
EA440BW-15 21.7mm 鋼管用吊りバンド(ステンレス製)
EA440BW-20 27.2mm 鋼管用吊りバンド(ステンレス製)
EA440BW-25 34.0mm 鋼管用吊りバンド(ステンレス製)
EA440BW-32 42.7mm 鋼管用吊りバンド(ステンレス製)
EA440BW-40 48.6mm 鋼管用吊りバンド(ステンレス製)
EA440BW-50 60.5mm 鋼管用吊りバンド(ステンレス製)
EA440BW-65 76.3mm 鋼管用吊りバンド(ステンレス製)
EA440BW-80 89.1mm 鋼管用吊りバンド(ステンレス製)
EA440BW-100 114.3mm 鋼管用吊りバンド(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい
  • ガス管
  • パイプ外径一覧表

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top