品番 : EA440BX-20
品名 : 20A 鋼管用防振吊バンド(ステンレス製)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10213-0022 |
|---|---|---|---|
| 用途 | SGP管用の防振補助吊バンド | 径称 | 20A |
| 呼び径 | 3/4 | 適合管外径 | 27.2mm |
| サイズ | D:26mm | 締付ボルト(径×長さ) | M6×25 |
| 吊ボルト径 | W3/8” | 材質 | SUS304 |
| SGP管用 | |||
| 3mmゴム付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,470 円(税抜)/ 1,617 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/29 20:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1125ページ | ||||
