品番 : EA440BX-80
品名 : 80A 鋼管用防振吊バンド(ステンレス製)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10213-0094 |
|---|---|---|---|
| 用途 | SGP管用の防振補助吊バンド | 径称 | 80A |
| 呼び径 | 3 | 適合管外径 | 89.1mm |
| サイズ | D:26mm | 締付ボルト(径×長さ) | M8×25 |
| 吊ボルト径 | W3/8” | 材質 | SUS304 |
| SGP管用 | |||
| 3mmゴム付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,070 円(税抜)/ 2,277 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/29 22:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1125ページ | ||||
