品番 : EA440BZ-7
品名 : W1/2 吊バンド用タン(ステンレス製)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10316-0034 |
|---|---|---|---|
| 材質 | SUS304 | ||
| 吊ボルトへの吊バンド取付用金具 | |||
| 取付 ねじ径 | W1/2” | 全長 | 62mm |
| 幅 | 32mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,850 円(税抜)/ 3,135 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/14 23:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1124ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA440BZ-6 W3/8 吊バンド用タン(ステンレス製) |
| EA440BZ-7 W1/2 吊バンド用タン(ステンレス製) |
