品番 : EA440BZ-86
品名 : φ 65xφ100mm 銅管全ネジ固定金具(ネジ方式)
冷媒配管用の吊金具
仕様
| 適合サイズ | φ65×φ100mm(2本組み合わせた場合) φ65.4×φ68.6×φ35.9mm(3本組み合わせた場合) |
最大荷重 | 30kg |
|---|---|---|---|
| 冷媒配管用の吊金具 | |||
| 配管2本または3本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具 | |||
| 軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。 | |||
| 回転体をねじ方式で固定 | |||
| セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のばねとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。 | |||
| バンド取り付けと同時に、セーフティクリップにより自動的(反発的)にロックします。 | |||
| W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9㎜の丸棒にも取付固定できます (最大荷重は12kgまで) |
|||
| エポポリ樹脂粉体塗装 | |||
| 【目安サイズ】 保温材厚10×20mm:φ28.58×φ44.45mm 保温材厚20×20×10mm(3本時):φ25.4×φ28.58×φ15.88mm |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
990 円(税抜)/ 1,089 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/02/08 00:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0037ページ | ||||
