詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440BZ-88

品名 : φ71.8xφ71.8xφ39.1mm銅管全ネジ固定金具

冷媒配管用の吊金具

仕様

適合サイズ φ71.8×φ78.1×φ39.1mm(3本組み合わせ)  最大荷重 30kg
冷媒配管用の吊金具
配管3本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具
軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。
回転体をねじ方式で固定
セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のばねとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。
バンド取り付けと同時に、セーフティクリップにより自動的(反発的)にロックします。
W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9㎜の丸棒にも取付固定できます
(最大荷重は12kgまで)
エポポリ樹脂粉体塗装
【目安サイズ】
保温材厚20×20×10mm(3本時):φ31.75×φ38.1×φ19.05mm
追加説明
カタログ価格

1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 40

(2026/10/08 22:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0037ページ
バリエーション一覧
EA440BZ-81 φ 35xφ 60mm 銅管全ネジ固定金具(ネジ方式)
EA440BZ-82 φ 35xφ 70mm 銅管全ネジ固定金具(ネジ方式)
EA440BZ-83 φ 45xφ 75mm 銅管全ネジ固定金具(ネジ方式)
EA440BZ-84 φ 50xφ 80mm 銅管全ネジ固定金具(ネジ方式)
EA440BZ-85 φ 50xφ 90mm 銅管全ネジ固定金具(ネジ方式)
EA440BZ-86 φ 65xφ100mm 銅管全ネジ固定金具(ネジ方式)
EA440BZ-87 φ68.6xφ71.8xφ39.1mm銅管全ネジ固定金具
EA440BZ-88 φ71.8xφ71.8xφ39.1mm銅管全ネジ固定金具
ウェブカタログ画像
  • ※使用イメージです
  • φ71.8mm×φ78.1mm×φ39.1mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top