品番 : EA440BZ-92
品名 : φ 32mm 配管全ネジ固定金具(シングル/バネ方式)
冷媒配管用の吊金具
仕様
| 適合サイズ | φ32mm (VP管:VP25、空調用AC管:20P) |
最大荷重 | 25kg |
|---|---|---|---|
| 冷媒配管用の吊金具 | |||
| 配管1本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具 | |||
| 軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。 | |||
| バネ方式でワンタッチ固定 | |||
| セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。 | |||
| バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。 | |||
| W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9㎜の丸棒にも取付固定できます (最大荷重は12kgまで) |
|||
| エポポリ樹脂粉体塗装 | |||
| 【目安サイズ】 保温材厚10mm:銅管サイズφ12.7mm |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
330 円(税抜)/ 363 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/13 19:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0037ページ | ||||
