詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440BZ-93

品名 : φ 38mm 配管全ネジ固定金具(シングル/バネ方式)

冷媒配管用の吊金具

仕様

適合サイズ φ38mm
(VP管:VP30、VP管+保温材厚10mm:VP13、空調用AC管:25P)
最大荷重 25kg
冷媒配管用の吊金具
配管1本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具
軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。
バネ方式でワンタッチ固定
セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。
バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。
W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9㎜の丸棒にも取付固定できます
(最大荷重は12kgまで)
エポポリ樹脂粉体塗装
【目安サイズ】
保温材厚10mm:銅管サイズφ19.05mm
追加説明
カタログ価格

330 (税抜)/ 363 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/08/13 19:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0037ページ
バリエーション一覧
EA440BZ-91 φ 26mm 配管全ネジ固定金具(シングル/バネ方式)
EA440BZ-92 φ 32mm 配管全ネジ固定金具(シングル/バネ方式)
EA440BZ-93 φ 38mm 配管全ネジ固定金具(シングル/バネ方式)
EA440BZ-94 φ 46mm 配管全ネジ固定金具(シングル/バネ方式)
EA440BZ-95 φ 48mm 配管全ネジ固定金具(シングル/バネ方式)
EA440BZ-96 φ 52mm 配管全ネジ固定金具(シングル/バネ方式)
EA440BZ-97 φ 58mm 配管全ネジ固定金具(シングル/バネ方式)
EA440BZ-98 φ 60mm 配管全ネジ固定金具(シングル/バネ方式)
ウェブカタログ画像
  • A:φ38mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top