詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440C-420

品名 : 120mm 排水ヘッダー用支持金具

仕様

メーカー アカギ 型番 A17635-0019
高さ 120mm 適合管外径 89mm
取付穴径 φ5×7mm 材質 スチール (電気亜鉛メッキ)
排水ヘッダー用支持金具
1個で右流れ(R)・左流れ(L)に対応しています。
排水ヘッダー支持金具は、防振ゴム付なので防食テープ処理が省けます。
排水ヘッダーのレベル調整・支持固定が容易にできます。
追加説明
カタログ価格

3,340 円(税抜)/ 3,674 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 11:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1128ページ
バリエーション一覧
EA440C-420 120mm 排水ヘッダー用支持金具
EA440C-450 150mm 排水ヘッダー用支持金具
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top