品番 : EA440C-450
品名 : 150mm 排水ヘッダー用支持金具
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A17635-0023 |
|---|---|---|---|
| 高さ | 150mm | 適合管外径 | 89mm |
| 取付穴径 | φ5×7mm | 材質 | スチール (電気亜鉛メッキ) |
| 排水ヘッダー用支持金具 | |||
| 1個で右流れ(R)・左流れ(L)に対応しています。 | |||
| 排水ヘッダー支持金具は、防振ゴム付なので防食テープ処理が省けます。 | |||
| 排水ヘッダーのレベル調整・支持固定が容易にできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,720 円(税抜)/ 4,092 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1128ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA440C-420 120mm 排水ヘッダー用支持金具 |
| EA440C-450 150mm 排水ヘッダー用支持金具 |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA440C-420
