品番 : EA440C-480
品名 : 80A 集合管床上支持金具(脚部用)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A16326-0019 |
|---|---|---|---|
| 用途 | Lベンド集合管(クボタケミックス)およびAD脚部継手(積水化学工業)用支持金具 | 径称 | 80A |
| 適合管外径 | 103mm | 幅 | 25mm |
| 材質 | スチール (電気亜鉛メッキ) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1128ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA440C-480 80A 集合管床上支持金具(脚部用) |
| EA440C-500 100A 集合管床上支持金具(脚部用) |
| EA440C-525 125A 集合管床上支持金具(脚部用) |
| EA440C-550 150A 集合管床上支持金具(脚部用) |
