詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440C-550

品名 : 150A 集合管床上支持金具(脚部用)

仕様

メーカー アカギ 型番 A16326-0042
用途 Lベンド集合管(クボタケミックス)およびAD脚部継手(積水化学工業)用支持金具 径称 150A
適合管外径 178mm 幅 25mm
材質 スチール (電気亜鉛メッキ)
追加説明
カタログ価格

2,840 円(税抜)/ 3,124 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 11:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1128ページ
バリエーション一覧
EA440C-480 80A 集合管床上支持金具(脚部用)
EA440C-500 100A 集合管床上支持金具(脚部用)
EA440C-525 125A 集合管床上支持金具(脚部用)
EA440C-550 150A 集合管床上支持金具(脚部用)
ウェブカタログ画像
画像はEA440C-500です。
  • 画像はEA440C-500です。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top