詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440C-681

品名 : 32A-80Ax150mm 防振補助フロアーバンド

仕様

メーカー アカギ 型番 A14920-0023
用途 32A~80A兼用のレベル調整、防振補助バンド 径称 32A~80A
全高 150mm 取付穴径 φ5×7mm
材質 SPHC、EPDM(電気亜鉛メッキ)
32A~80A兼用のレベル調整、防振補助バンド
3mmゴム付
全ねじの取替可能
※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
追加説明
カタログ価格

1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 15:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1128ページ
バリエーション一覧
EA440C-680 32A-80Ax120mm 防振補助フロアーバンド
EA440C-681 32A-80Ax150mm 防振補助フロアーバンド
EA440C-682 32A-80Ax200mm 防振補助フロアーバンド
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top