品番 : EA440C-682
品名 : 32A-80Ax200mm 防振補助フロアーバンド
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A14920-0038 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 32A~80A兼用のレベル調整、防振補助バンド | 径称 | 32A~80A |
| 全高 | 200mm | 取付穴径 | φ5×7mm |
| 材質 | SPHC、EPDM(電気亜鉛メッキ) | ||
| 32A~80A兼用のレベル調整、防振補助バンド | |||
| 3mmゴム付 | |||
| 全ねじの取替可能 | |||
| ※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,360 円(税抜)/ 1,496 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/08 15:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1128ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA440C-680 32A-80Ax120mm 防振補助フロアーバンド |
| EA440C-681 32A-80Ax150mm 防振補助フロアーバンド |
| EA440C-682 32A-80Ax200mm 防振補助フロアーバンド |
