詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440C-750

品名 : 50Ax120mm 二連フロアーバンド(ストッパー付)

仕様

メーカー アカギ 型番 A17637-0013
全高 120mm 材質 スチール(電気亜鉛メッキ)
取付穴径 φ5×7mm
排水ヘッダーからの横枝管(50A)の均列配管が行えます。
ナットをはずすことなく、緩める-締めるの工程でOKです。
配管支持が交互になってしまう問題を解決し、Aピン数・穴あけ施工を減少しました。(2連で2本減少)
配管レベル調整を一度に行えるため、従来よりレベル調整が容易になりました。
ストッパー付
追加説明
カタログ価格

1,970 円(税抜)/ 2,167 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/14 18:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1128ページ
バリエーション一覧
EA440C-750 50Ax120mm 二連フロアーバンド(ストッパー付)
EA440C-750H 50Ax150mm 二連フロアーバンド(ストッパー付)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top