品番 : EA440C-750H
品名 : 50Ax150mm 二連フロアーバンド(ストッパー付)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A17637-0028 |
|---|---|---|---|
| 全高 | 150mm | 材質 | スチール(電気亜鉛メッキ) |
| 取付穴径 | φ5×7mm | ||
| 排水ヘッダーからの横枝管(50A)の均列配管が行えます。 | |||
| ナットをはずすことなく、緩める-締めるの工程でOKです。 | |||
| 配管支持が交互になってしまう問題を解決し、Aピン数・穴あけ施工を減少しました。(2連で2本減少) | |||
| 配管レベル調整を一度に行えるため、従来よりレベル調整が容易になりました。 | |||
| ストッパー付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,020 円(税抜)/ 2,222 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/14 18:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1128ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA440C-750 50Ax120mm 二連フロアーバンド(ストッパー付) |
| EA440C-750H 50Ax150mm 二連フロアーバンド(ストッパー付) |
