詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440CD-100

品名 : 114.0mm VP管用立バンド(10個)

仕様

メーカー アカギ 型番 A10331-0120
径称 100A 適合管外径 114.0mm
サイズ D:45mm 締付ボルト(径×長さ) M8×25
材質 スチール(電気亜鉛メッキ) 入数 10個
VP管用
提灯式立バンド
追加説明
カタログ価格

2,400 (税抜)/ 2,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/14 23:41現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1126ページ
バリエーション一覧
EA440CD-15 22.0mm VP管用立バンド(10個)
EA440CD-20 26.0mm VP管用立バンド(10個)
EA440CD-25 32.0mm VP管用立バンド(10個)
EA440CD-32 38.0mm VP管用立バンド(10個)
EA440CD-40 48.0mm VP管用立バンド(10個)
EA440CD-50 60.0mm VP管用立バンド(10個)
EA440CD-65 76.0mm VP管用立バンド(10個)
EA440CD-80 89.0mm VP管用立バンド(10個)
EA440CD-100 114.0mm VP管用立バンド(10個)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい
  • パイプ外径一覧表

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top