品番 : EA440CD-40
品名 : 48.0mm VP管用立バンド(10個)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10331-0187 |
|---|---|---|---|
| 径称 | 40A | 適合管外径 | 48.0mm |
| サイズ | D:45mm | 締付ボルト(径×長さ) | M6×20 |
| 材質 | スチール(電気亜鉛メッキ) | 入数 | 10個 |
| VP管用 | |||
| 提灯式立バンド | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
990 円(税抜)/ 1,089 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/01 12:18現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1126ページ | ||||
