品番 : EA440CE-20
品名 : 20A 鋼管用立バンド(10個)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10323-0039 |
|---|---|---|---|
| 径称 | 20A | 呼び径 | 3/4 |
| 適合管外径 | 27.2mm | サイズ | D:45mm |
| 締付ボルト(径×長さ) | M6×20 | 材質 | スチール(電気亜鉛メッキ) |
| 入数 | 10個 | ||
| SGP管、VP管併用 | |||
| 蝶番式立バンド | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
790 円(税抜)/ 869 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/04/10 22:48現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1126ページ | ||||
