詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440CE-40

品名 : 40A 鋼管用立バンド(10個)

仕様

メーカー アカギ 型番 A10323-0062
径称 40A 呼び径 1・1/2
適合管外径 48.6mm サイズ D:45mm
締付ボルト(径×長さ) M6×20 材質 スチール(電気亜鉛メッキ)
入数 10個
SGP管、VP管併用
蝶番式立バンド
追加説明
カタログ価格

945 (税抜)/ 1,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/04/10 22:48現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1126ページ
バリエーション一覧
EA440CE-15 15A 鋼管用立バンド(10個)
EA440CE-20 20A 鋼管用立バンド(10個)
EA440CE-25 25A 鋼管用立バンド(10個)
EA440CE-32 32A 鋼管用立バンド(10個)
EA440CE-40 40A 鋼管用立バンド(10個)
EA440CE-50 50A 鋼管用立バンド(10個)
EA440CE-65 65A 鋼管用立バンド(10個)
EA440CE-80 80A 鋼管用立バンド(10個)
EA440CE-100 100A 鋼管用立バンド(10個)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい
  • ガス管
  • パイプ外径一覧表

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top