品番 : EA440CF-50
品名 : 60mm VP管用立バンド(ステンレス製)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10352-0191 |
|---|---|---|---|
| 径称 | 50A | 適合管外径 | 60.0mm |
| サイズ | D:45mm | 締付ボルト(径×長さ) | M6×20 |
| 材質 | SUS304 | ||
| VP管用 | |||
| 提灯式立バンド | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
385 円(税抜)/ 424 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/09 06:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1126ページ | ||||
