詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440CF-75

品名 : 89mm VP管用立バンド(ステンレス製)

仕様

メーカー アカギ 型番 A10352-0115
径称 75A 適合管外径 89.0mm
サイズ D:45mm 締付ボルト(径×長さ) M8×25
材質 SUS304
VP管用
提灯式立バンド
追加説明
カタログ価格

675 (税抜)/ 743 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/14 23:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1126ページ
バリエーション一覧
EA440CF-15 22mm VP管用立バンド(ステンレス製)
EA440CF-20 26mm VP管用立バンド(ステンレス製)
EA440CF-25 32mm VP管用立バンド(ステンレス製)
EA440CF-30 38mm VP管用立バンド(ステンレス製)
EA440CF-40 48mm VP管用立バンド(ステンレス製)
EA440CF-50 60mm VP管用立バンド(ステンレス製)
EA440CF-65 76mm VP管用立バンド(ステンレス製)
EA440CF-75 89mm VP管用立バンド(ステンレス製)
EA440CF-100 114mm VP管用立バンド(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい
  • パイプ外径一覧表

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top