品番 : EA440CG-32
品名 : 42.7mm ステンレス管用立バンド(ステンレス製)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10349-0054 |
|---|---|---|---|
| 径称 | 32A | 呼び径 | 1・1/4 |
| 適合管外径 | 42.7mm | サイズ | D:45mm |
| 締付ボルト(径×長さ) | M6×20 | 材質 | SUS304 |
| 蝶番式立バンド | |||
| ステンレス鋼管(厚肉管)用 | |||
| SGP管使用の時は電気蝕防止の処理を行って下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
855 円(税抜)/ 941 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/14 23:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1127ページ | ||||
