詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440CG-50

品名 : 60.5mm ステンレス管用立バンド(ステンレス製)

仕様

メーカー アカギ 型番 A10349-0073
径称 50A 呼び径 2
適合管外径 60.5mm サイズ D:45mm
締付ボルト(径×長さ) M6×20 材質 SUS304
蝶番式立バンド
ステンレス鋼管(厚肉管)用
SGP管使用の時は電気蝕防止の処理を行って下さい。
追加説明
カタログ価格

960 (税抜)/ 1,056 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/14 23:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1127ページ
バリエーション一覧
EA440CG-15 21.7mm ステンレス管用立バンド(ステンレス製)
EA440CG-20 27.2mm ステンレス管用立バンド(ステンレス製)
EA440CG-25 34.0mm ステンレス管用立バンド(ステンレス製)
EA440CG-32 42.7mm ステンレス管用立バンド(ステンレス製)
EA440CG-40 48.6mm ステンレス管用立バンド(ステンレス製)
EA440CG-50 60.5mm ステンレス管用立バンド(ステンレス製)
EA440CG-65 76.3mm ステンレス管用立バンド(ステンレス製)
EA440CG-80 89.1mm ステンレス管用立バンド(ステンレス製)
EA440CG-100 114.3mm ステンレス管用立バンド(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい
  • ガス管
  • パイプ外径一覧表

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top