品番 : EA440CH-25
品名 : 28.58mm ステンレス管用立バンド(5個)
カタログ訂正
●(誤)常温80℃まで →(正)常温60℃まで(No.57 9048)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10329-0032 |
|---|---|---|---|
| 呼径 | 1 | 適合管外径 | 28.58mm |
| 締付ボルト(径×長さ) | M6×20mm | ピッチ | 20mm |
| バンド厚 | 0.6mm | ボルト穴径 | 7mm |
| 材質 | バンド本体:SUS430 軟質塩ビコーティング (デップ色:ブルー) |
入数 | 5個 |
| 電気絶縁用の提灯式立バンド(軟質塩ビコーティング) | |||
| ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用 | |||
| 電気絶縁性に優れ、管の表面を指示金具の接触により発生する細かな傷から守ります。 | |||
| 軟質塩ビの物性上、常温60℃までの屋内配管にご使用ください。 | |||
| 提灯立バンド式 | |||
| 電気絶縁用の提灯式立バンド(軟質塩ビコーティング) | |||
| ※塩ビ管等樹脂管には使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/02 17:13現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1127ページ | ||||

※画像は代表画像です