詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440CH-60

品名 : 60.50mm ステンレス管用立バンド(5個)

カタログ訂正

●(誤)常温80℃まで →(正)常温60℃まで(No.57 9048)

仕様

メーカー アカギ 型番 A10329-0085
呼径 2 適合管外径 60.50mm
締付ボルト(径×長さ) M6×20mm ピッチ 20mm
バンド厚 0.8mm ボルト穴径 7mm
材質 バンド本体:SUS430
軟質塩ビコーティング
(デップ色:ブルー)
入数 5個
電気絶縁用の提灯式立バンド(軟質塩ビコーティング)
ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用
電気絶縁性に優れ、管の表面を指示金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
軟質塩ビの物性上、常温60℃までの屋内配管にご使用ください。
提灯立バンド式
電気絶縁用の提灯式立バンド(軟質塩ビコーティング)
※塩ビ管等樹脂管には使用できません。
追加説明
カタログ価格

2,840 円(税抜)/ 3,124 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:18現在)

商品入数 5 販売単位 袋
カタログページ 1127ページ
バリエーション一覧
EA440CH-13 15.88mm ステンレス管用立バンド(5個)
EA440CH-20 22.22mm ステンレス管用立バンド(5個)
EA440CH-25 28.58mm ステンレス管用立バンド(5個)
EA440CH-30 34.00mm ステンレス管用立バンド(5個)
EA440CH-40 42.70mm ステンレス管用立バンド(5個)
EA440CH-50 48.60mm ステンレス管用立バンド(5個)
EA440CH-60 60.50mm ステンレス管用立バンド(5個)
EA440CH-75 76.30mm ステンレス管用立バンド(5個)
ウェブカタログ画像
入数:5個
※画像は代表画像です
  • 入数:5個\n※画像は代表画像です
  • A:60.50㎜   B:M6×20㎜   C:25㎜\nD:45㎜   d:12.5㎜   P:20㎜\nt:0.8㎜   φ:7.0㎜

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top