品番 : EA440CM-3
品名 : 153mm スパイラルダクト管用立バンド
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10338-0031 |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ150mm | サイズ | 適合管外径:153㎜ D:45㎜ |
| 締付ボルト(径×長さ) | M6×20 | 材質 | 鉄(電気亜鉛メッキ) |
| スパイラルダクト管用 | |||
| 蝶番式立てバンド | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 07:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1127ページ | ||||
