詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440CM-7

品名 : 303mm スパイラルダクト管用立バンド

仕様

メーカー アカギ 型番 A10338-0084
サイズ φ300mm サイズ 適合管外径:303㎜
D:45㎜
締付ボルト(径×長さ) M6×20 材質 鉄(電気亜鉛メッキ)
スパイラルダクト管用
蝶番式立てバンド
追加説明
カタログ価格

3,300 円(税抜)/ 3,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/09 07:54現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1127ページ
バリエーション一覧
EA440CM-1 103mm スパイラルダクト管用立バンド
EA440CM-2 128mm スパイラルダクト管用立バンド
EA440CM-3 153mm スパイラルダクト管用立バンド
EA440CM-4 203mm スパイラルダクト管用立バンド
EA440CM-5 228mm スパイラルダクト管用立バンド
EA440CM-6 253mm スパイラルダクト管用立バンド
EA440CM-7 303mm スパイラルダクト管用立バンド
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top