品番 : EA440CN-215
品名 : 15A 吊バンド(冷温水配管断熱用/保温厚30t)
仕様
メーカー | アカギ | 型番 | A10636-0033 |
---|---|---|---|
用途 | 冷温水吊配管断熱用の蝶番式吊バンド | 径称 | 15A |
呼び径 | 1/2 | 適合管外径 | 21.7mm |
サイズ | D:26mm | 吊ボルト径 | W3/8 |
保温厚 | 30mm | 材質 | スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタン |
結露防止、熱損失防止に |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/23 10:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1172ページ |