品番 : EA440CN-250
品名 : 50A 吊バンド(冷温水配管断熱用/保温厚30t)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10636-0250 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 冷温水吊配管断熱用の蝶番式吊バンド | 径称 | 50A |
| 呼び径 | 2 | 適合管外径 | 60.5mm |
| サイズ | D:26mm | 吊ボルト径 | W3/8 |
| 保温厚 | 30mm | 材質 | スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタン |
| 結露防止、熱損失防止に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,770 円(税抜)/ 1,947 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/07 20:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1129ページ | ||||
