品番 : EA440CS-25
品名 : 25A ポリエチレン管用立バンド
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A23098-0026 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 水道配水用ポリエチレン管 | 径称 | 25A |
| 適合管外径 | 32mm | 材質 | スチール(電気亜鉛メッキ) |
| 10tゴム(EPDM)付き | |||
| (株)クボタケミックス スーパータフポリ、積水化学工業(株)エスロハイパーJW対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/17 20:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1126ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
