品番 : EA440CS-40
品名 : 40A ポリエチレン管用立バンド
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A23098-0050 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 水道配水用ポリエチレン管用の立バンド | 径称 | 40A |
| 適合管外径 | 50mm | サイズ | D:45mm |
| 材質 | スチール(電気亜鉛メッキ) | ||
| 10tゴム(CR)付き | |||
| (株)クボタケミックス スーパータフポリ、積水化学工業(株)エスロハイパーJW対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/14 21:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1126ページ | ||||
