品番 : EA440CT-150
品名 : 196.0mm 遮音FDP立バンド
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A22935-0088 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 防音型耐火二層管用の防振補助立バンド | 径称 | 150A |
| 適合管外径 | 193mm | サイズ | D:60mm |
| 締付ボルト(径×長さ) | M10×30 | 材質 | スチール (電気亜鉛メッキ) |
| 10㎜ゴム(CR)付き | |||
| 本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,470 円(税抜)/ 10,417 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/22 00:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1127ページ | ||||
