詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440CT-50

品名 : 89.0mm 遮音FDP立バンド

仕様

メーカー アカギ 型番 A22935-0035
用途 防音型耐火二層管用の防振補助立バンド 径称 50A
適合管外径 89mm サイズ D:45mm
締付ボルト(径×長さ) M6×20 材質 スチール (電気亜鉛メッキ)
10㎜ゴム(CR)付き
本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
追加説明
カタログ価格

1,930 (税抜)/ 2,123 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/14 21:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1127ページ
バリエーション一覧
EA440CT-40 77.0mm 遮音FDP立バンド
EA440CT-50 89.0mm 遮音FDP立バンド
EA440CT-65 106.0mm 遮音FDP立バンド
EA440CT-75 114.5mm 遮音FDP立バンド
EA440CT-100 141.0mm 遮音FDP立バンド
EA440CT-125 166.0mm 遮音FDP立バンド
EA440CT-150 196.0mm 遮音FDP立バンド
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top