品番 : EA440DC-12
品名 : φ12.0x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本)
一般用配管及び加工用に
仕様
| 全長 | 2m | 外径×肉厚 | 12.0×1.0mm |
|---|---|---|---|
| 銅管の規格 | C1220T | 入数 | 2本 |
| 直管(1/2H) | |||
| 一般用配管及び加工用に使用されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,180 円(税抜)/ 6,798 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/31 20:02現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1031ページ 1406ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA440DC-6 φ 6.0x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本) |
| EA440DC-8 φ 8.0x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本) |
| EA440DC-10 φ10.0x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本) |
| EA440DC-12 φ12.0x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本) |
ウェブカタログ画像
拡大
※2本入
