詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440DC-8

品名 : φ 8.0x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本)

一般用配管及び加工用に

仕様

全長 2m 外径×肉厚 8.0×1.0mm
銅管の規格 C1220T 入数 2本
直管(1/2H)
一般用配管及び加工用に使用されています。
追加説明
カタログ価格

4,660 円(税抜)/ 5,126 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 2 販売単位 組
カタログページ 1031ページ 1406ページ
バリエーション一覧
EA440DC-6 φ 6.0x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本)
EA440DC-8 φ 8.0x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本)
EA440DC-10 φ10.0x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本)
EA440DC-12 φ12.0x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本)
ウェブカタログ画像
※2本入
  • ※2本入
  • ※2本入

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top