詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440DH-31

品名 : φ 30x 50mm アクリルパイプ(透明)

仕様

径(mm) 30 肉厚(mm) 2
全長(mm) 50 色 透明
材質 アクリル樹脂
透明のアクリルパイプです。
追加説明
カタログ価格

600 円(税抜)/ 660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/11/14 07:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1408ページ
バリエーション一覧
EA440DH-31 φ 30x 50mm アクリルパイプ(透明)
EA440DH-32 φ 30x100mm アクリルパイプ(透明)
EA440DH-33 φ 30x150mm アクリルパイプ(透明)
EA440DH-34 φ 30x200mm アクリルパイプ(透明)
ウェブカタログ画像
※画像はEA440DH-42です
  • ※画像はEA440DH-42です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top