品番 : EA440DH-34
品名 : φ 30x200mm アクリルパイプ(透明)
仕様
| 径(mm) | 30 | 肉厚(mm) | 2 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 200 | 色 | 透明 |
| 材質 | アクリル樹脂 | ||
| 透明のアクリルパイプです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,950 円(税抜)/ 2,145 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/27 05:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1408ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA440DH-42です
