品番 : EA440DH-44
品名 : φ 40x200mm アクリルパイプ(透明)
仕様
径(mm) | 40 | 肉厚(mm) | 2 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 200 | 色 | 透明 |
材質 | アクリル樹脂 | ||
透明のアクリルパイプです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,260 円(税抜)/ 2,486 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/02 08:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1478ページ |
拡大
※画像はEA440DH-42です