品番 : EA440DH-41
品名 : φ 40x 50mm アクリルパイプ(透明)
仕様
径(mm) | 40 | 肉厚(mm) | 2 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 50 | 色 | 透明 |
材質 | アクリル樹脂 | ||
透明のアクリルパイプです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
720 円(税抜)/ 792 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/02 06:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1478ページ |
拡大
※画像はEA440DH-42です