詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440DL-25

品名 : φ25x2.0x2000mm アルミ管(2本)

仕様

シームレス
全長 2m 外径×肉厚 25×2.0mm
入数は2本入りです。
追加説明 ●重量…2本1組 1.6kg 2009/11/10 0829
カタログ価格

7,710 (税抜)/ 8,481 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/09 21:25現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1405ページ
バリエーション一覧
EA440DL-15 φ15x1.4x2000mm アルミ管(2本)
EA440DL-16 φ16x2.0x2000mm アルミ管(2本)
EA440DL-18 φ18x1.5x2000mm アルミ管(2本)
EA440DL-19 φ19x2.0x2000mm アルミ管(2本)
EA440DL-20 φ20x2.0x2000mm アルミ管(2本)
EA440DL-22 φ22x2.0x2000mm アルミ管(2本)
EA440DL-25 φ25x2.0x2000mm アルミ管(2本)
EA440DL-28 φ28x2.0x2000mm アルミ管
EA440DL-30 φ30x2.0x2000mm アルミ管
EA440DL-32 φ32x2.0x2000mm アルミ管
EA440DL-35 φ35x2.0x2000mm アルミ管
EA440DL-38 φ38x2.0x2000mm アルミ管
EA440DL-40 φ40x2.0x2000mm アルミ管
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top