品番 : EA440DL-30
品名 : φ30x2.0x2000mm アルミ管
仕様
| シームレス | |||
| 全長 | 2m | 外径×肉厚 | 30×2.0mm |
|---|---|---|---|
| 入数は1本入りです。 | |||
| 追加説明 |
●重量…1kg 2009/11/10 0829 |
|---|
| カタログ価格 |
4,740 円(税抜)/ 5,214 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/09 21:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1405ページ | ||||
