詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440DP-61

品名 : 30x 90x5mm アクリル板(透明)

仕様

サイズ(mm) 30×90 厚み(mm) 5
カラー 透明
平板
追加説明
カタログ価格

160 円(税抜)/ 176 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/10/06 06:26現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1414ページ
バリエーション一覧
EA440DP-61 30x 90x5mm アクリル板(透明)
EA440DP-62 50x 50x5mm アクリル板(透明)
EA440DP-63 50x 150x5mm アクリル板(透明)
EA440DP-64 70x 210x5mm アクリル板(透明)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top